Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20d 40V 40/40W 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-393978
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40996
EAN/GTIN:
     4034451409965
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Signallampe
Scharnberger+Has.

Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20d 40V 40/40W 40996 Geeignet für Verkehrsampeln, Geeignet für Wechselverkehrszeichen, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung, Anzahl der Wendeln 2, Lampenleistung 40W, Lampenspannung 40 ...

40V, Sockel BA20d, Ausführung klar, Verkehrs-Signallampe, Überdruck-Lampen mit Zweiwendeltechnik.

Kompakte 2-Wendelausführung für automatische Umschaltung auf die Nebenwendel bei Ausfall der Hauptwendel.

Korrosionsfester, messing-vernickelter Sockel.

Vorteile: reduzierte Warungskosten gegenüber 230 V Standard-Lampen, hohe Verkehrssicherheit durch den Nebenwendel, hoher nahezu gleichbleibender Lichtstrom, hohe Wendelstabilität.

Einsatgebiete: stationäre und mobile Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr, besonders für Rot-Signale.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
Ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Ja
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Ja
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
40 V
Sockel:
BA20d
Halogen:
Nein
Ausführung:
klar
Mit Reflektor:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssignallampe, scharnberger+has. verkehrssignallampe, verkehrssignallampe 40w, 40v ba20d, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Bahnlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervoltlampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 15,12*
€ 5,46*
ab € 10,34*
€ 15,27*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,73*
€ 17,32*
€ 3,90*
ab € 11,74*
€ 17,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.