Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 20x85 mm E14 6 5V 25W klar 40416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-393944
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40416
EAN/GTIN:
     4034451404168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 20x85 mm E14 6 5V 25W klar 40416 Lampenspannung 65 ...

65V, Lichtstrom 50lm, Sockel E14, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhren-Form, Farbe ohne, Durchmesser 20mm, Gesamtlänge 85mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 384mA, Lampenleistung 25W, Mittlere Nennlebensdauer 1000h,

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
65 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhren-Form
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
384 mA
Lampenleistung:
25 W
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, sockel e14 röhrenlampe 25w, glühlampe e14, glühlampe e14 25w, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 6,41*
1
€ 5,46*
ab € 4,67*
€ 7,04*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,29*
€ 7,19*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,53*
1
€ 3,90*
ab € 5,30*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.