Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Gewinde-Adapter M40 - 1 1/2 Zoll 717694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-393058
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717694
EAN/GTIN:
     4015609422821
Suchbegriffe:
Adapter
Anbau-Kabelstutzen
Anbaustutzen
Kabeleinführungsstutzen
Walther Werke Gewinde-Adapter M40 - 1 1/2 Zoll 717694 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 40, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1 1/2 Zoll, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 60mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Adapter von M auf NPT-Gewinde M40 -- 1 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
40
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
Ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 97,15*
€ 116,97*
1
€ 5,46*
ab € 100,25*
€ 119,92*
1
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 124,61*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 107,57*
€ 128,58*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 108,32*
€ 129,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.