Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Dichtring m.Druckring PG16 f.Flachkabel 710708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-393041
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710708
EAN/GTIN:
     4015609028696
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg16
Walther Werke Dichtring m.Druckring PG16 f.Flachkabel 710708 Ausführung O-Ring, Außendurchmesser 15mm, Stärke 5mm, Werkstoff Gummi, Passend zu Gewindemaß metrisch 16, Passend zu Gewindemaß PG 16, Dichtring für Flachkabel mit Druckringen PG16
Weitere Informationen:
Ausführung:
O-Ring
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Gummi
Passend zu Gewindemaß metrisch:
16
Passend zu Gewindemaß PG:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, walther dichtring, Dichteinsatz, Dichtung, Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,88*
1
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 2,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,15*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,11*
€ 3,18*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.