| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-392778 Herst.-Nr.: AE130 EAN/GTIN: 4015609263233 |
| |
|
| | |
| Walther Werke Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AE130 IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Schalter mechanische Verriegelung, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung ohne, Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 Ausschalter 4-polig mit Verriegelung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP44 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Mit FI-Schutzschalter: | Nein | Leerplätze auf Tragschiene: | Nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Absicherung: | ohne | Militärausführung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 32a ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Abschaltbare, Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Schaltersteckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,30* | € 328,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 280,05* | € 328,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,39* | € 331,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 283,91* | € 333,73* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 297,22* | € 348,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|