Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Leitungshalter f. Rd 7-10/Fl 30mm 286 819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-391979
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     286819
EAN/GTIN:
     4013364085824
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Metalldübel
leitungshalter dehn
leitungshalter
Dehn+Söhne Leitungshalter f.

Rd 7-10/Fl 30mm 286 819 Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle, Leiterabmessungen 7-10 mm rund + 30 mm flach, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Befestigungsart Halter mit Dübel, Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Überlegers rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Unterteils rostfreier Stahl (V2A), Leitungshalter, flache Bauform, mit Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, für Rund- und Flachleiter, vormontiert mit Holzschraube, mit Abdeckscheibe aus Kunststoff (grau) und Dübel

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterabmessungen:
7-10 mm rund + 30 mm flach
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
rostfreier Stahl (V2A)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: metalldübel m5, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Klemmhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
471
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 4,55*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,41*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,59*
€ 5,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,80*
Lager 5382
79
1
€ 5,80*
ab € 4,28*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.