Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter m. Überleger NIRO f. Rd 7-10/Fl 30mm m. Holzschr. u. Dübel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-286819
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     286819
EAN/GTIN:
     4013364085824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Metalldübel
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter mit geschlitztem Zweischrauben-Überleger (flacher Bauform), für das Verlegen von Rund- und Flachleitern. Ausführung vormontiert mit Holzschraube, mit Abdeckscheibe aus Kunststoff (grau) und Dübel.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
7-10
Leitungshalter Aufnahme Fl:
30
Bauhöhe Leitungshalter:
10
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Bohrung Ø:
6,5 x 16
Leitungsführung:
fest
Schraube:
ak 5 x 50
Kunststoffdübel:
Ø8 x 40
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: metalldübel m5, Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.