Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Allgebrauchslampe 110x239 mm E40 130V 500W kla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-390955
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40555
EAN/GTIN:
     4034451405554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E40
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Klar
Scharnberger+Has.

Allgebrauchslampe 110x239 mm E40 130V 500W kla 40555 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 500W, Lampenspannung 130 ...

130V, Sockel E40, Lampenform sonstige, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 110mm, Gesamtlänge 239mm, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
130 V
Sockel:
E40
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
110 mm
Gesamtlänge:
239 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, glühlampe klar 500w e40, birnenlampe, sockel e40 500w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Normallampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,08*
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,12*
€ 3,90*
ab € 4,52*
€ 6,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,574*
€ 9,724*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,68*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.