Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Verbindungsgarnitur Kalts. 3x95-300qmm, 6/10 kV 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-389726
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100112737
EAN/GTIN:
     08021684583674
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Kabelverbindungsmuffe
Kaltschrumpf-Garnitur
Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur
3M Deutschland Verbindungsgarnitur Kalts.

3x95-300qmm, 6/10 kV 92-AK 620-3/C Spannungsreihe 6/10 kV, Ausführung Kaltschrumpf, Anzahl der Leiter 3, Leiternennquerschnitt 95 ...

300mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, für 3-Leiter Kunststoffkabel, inklusive Schraubverbinder.

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
6/10 kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
95 mm² | 300 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 529,29*
€ 556,54*
1
Frei Haus
ab € 530,40*
€ 602,36*
1
Frei Haus
ab € 535,19*
€ 608,32*
Lager 5382
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 584,22*
€ 663,61*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,61*
€ 789,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,69*
€ 780,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,90*
€ 747,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,76*
€ 727,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.