Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsgarnitur Kalts. 3x95-300qmm, 6/10 kV 92-AK 620-3/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsgarnitur Kalts. 3x95-300qmm, 6/10 kV 92-AK 620-3/C
Verbindungsgarnitur Kalts. 3x95-300qmm, 6/10 kV 92-AK 620-3/C
Artikel-Nr.:
     3517A-55949874
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100112737
EAN/GTIN:
     8021684583674

Verbindungsgarnitur Kalts. 3x95-300qmm, 6/10 kV 92-AK 620-3/C

Die 3M Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200 ist für das einzigartige Kaltschrumpf-Installationssystem ausgelegt. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer entfernbaren Stützwendel geliefert und ermöglichen so eine effiziente und einfache Installation. Die elektrische Feldsteuerung und der Faradaysche Käfig, die beide im Isolierkörper integriert sind, vereinfachen die Installation.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
95..300 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 529,745*
€ 559,575*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 530,24*
€ 559,65*
12
Frei Haus
ab € 532,22917*
€ 565,00917*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1.025,43*
€ 1.140,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 559,575*
€ 665,89425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,745*
€ 630,39655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6.714,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.