Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Miniaturrelais 24VDC 3W 10A RXM3AB1BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-388623
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM3AB1BD
EAN/GTIN:
     3389119403559
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schneider Electric Miniaturrelais 24VDC 3W 10A RXM3AB1BD Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 3, Art des Schaltkontaktes sonstige, Schutzart (IP) IP20, Breite 21mm, Höhe 27mm, Tiefe 47mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
21 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
47 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric steckrelais 24 v, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Sockelrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,451*
€ 5,781*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 5,80*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,89*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,59*
€ 5,95*
Lager 5382
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,73*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.