Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Kontaktelement 2Ö M22-K02SMC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-387542
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121474
EAN/GTIN:
     4015081192922
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Eaton (Moeller) Kontaktelement 2Ö M22-K02SMC10 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 6A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Frontbefestigung, Kontaktelement 2Ö Front, Schraubanschl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, eaton leistungsrelais, ly relais, hilfskontakt 2 nc, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,49*
€ 15,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,29*
€ 17,02*
€ 5,46*
ab € 12,86*
€ 17,79*
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 17,94*
Lager 5382
15
€ 5,80*
ab € 14,35*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,68*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,80*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.