| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-387429 Herst.-Nr.: ELG264234 EAN/GTIN: 4013984196412 |
| |
|
| | |
| Elso Rahmen 2fach senkr.,o.Steg, rws ELG264234 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Rahmen 2-fach ohne Mittelsteg JOY Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Geeignet für Unterflurkanaldose: | Nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | Ja | Flächenbündige Ausführung: | Nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Mit Klappdeckel: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,60* | € 4,10* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,62* | € 4,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|