Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso AP-Universalschalter licht-/basaltgrau 451609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-386857
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     451609
EAN/GTIN:
     4013984107982
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Ausschalter
Elso AP-Universalschalter licht-/basaltgrau 451609 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung nein, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Beleuchtungsart nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Schraubklemme, Waschmaschinenschalter, Gerätebreite 65mm, Gerätehöhe 81mm, Gerätetiefe 53mm, Farbvariante lichtbasaltgrau, Universalschalter, 10 A 250 V~, Farbe: licht-/basaltgrau, (Aus-/Wechseltaster) für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
EF009419:
nein
Beleuchtung:
nein
EF009420:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, aufputzschalter grau, AQUA-TOP, Installationsschalter, Schalter, Universalschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,77*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,25*
€ 8,95*
Lager 5382
28
1
€ 5,80*
ab € 6,73*
€ 9,60*
2 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,62*
10
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.