Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kantenschutzband schwarz RKBA 10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-38610
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKBA 10
EAN/GTIN:
     4013339206100
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 10m
kantenschutzprofil
Niedax Kantenschutzband schwarz RKBA 10 Geeignet für Kabelrinne, Werkstoffgüte Kunststoff ummantelt, Bauform Schutzband, Länge 10000mm, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelrinne
Werkstoffgüte:
Kunststoff ummantelt
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil niedax, Kabelschutz, Kantenschutzband, Schutzkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
2624
10
€ 5,80*
ab € 2,21*
€ 2,91*
1 Tag
140
10
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 2,92*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 2,23*
€ 2,94*
10
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 3,78*
4 Tage
130
10
€ 6,50*
ab € 3,10*
€ 4,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.