| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-385344 Herst.-Nr.: ELG176281 EAN/GTIN: 4013984196399 |
| |
|
| | |
| Elso Fernfühler f.Temp. Reg. Display ELG176281 Ausführung Fernfühler, Mit Zuleitung, Länge der Zuleitung 3m, Zu verwenden bei Fußbodenheizungssystemen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fernfühler | Mit Zuleitung: | Ja | Länge der Zuleitung: | 3 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,51* | € 23,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 16,54* | € 23,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,11* | € 24,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,13* | € 25,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,69* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|