| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-382798 Herst.-Nr.: ELG740214 EAN/GTIN: 4013984196795 |
| |
|
| | |
| Elso AktionspaketBehind.-WC-Set m.USV ELG740214 Ausführung Komplettsatz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Behinderten-WC-Set für ELSO FASHION Set besteht aus, einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Schnur inklusive Abdeckplatte und Rahmen Design ELSO FASHION, einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design ELSO FASHION, einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung, einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,6 A, 6 PLE, für eine weitere optische und akustische Signalisierung ist eine zusätzliche Gruppensignalleuchte, Art.-Nr. 740020, anschließbar (gehört nicht zum Lieferumfang des Sets), Farbe reinweiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettset | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 594,07* | € 684,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 604,63* | € 695,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 626,08* | € 717,94* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 633,96* | € 725,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|