| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-381757 Herst.-Nr.: ELG740164 EAN/GTIN: 4013984195996 |
| |
|
| | |
| Elso Abstelltastereinsatz m.ZP, reinweiß ELG740164 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme sonstige, Montageart Unterputz, Busankopplung inklusive, Anzahl der Betätigungspunkte 1, Mit LED-Anzeige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte für ELSO JOY * mit membranbeschichtetem Knopf und Erinnerungslicht * Montage in Aufputzrahmen o. UP-Dose Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Nein | Bussystem Funkbus: | Ja | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | Nein | Busankopplung inklusive: | Ja | Anzahl der Betätigungspunkte: | 1 | Mit LED-Anzeige: | Ja | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit Display: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Mit Raumthermostat: | Nein | Mit Infrarot-Sensor: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, elso abstelltaster, abstelltaster, zentralscheibe reinweiß, JOY, SIGMA, Sensor, Sigma, Taster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,85* | € 38,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,24* | € 39,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,52* | € 40,69* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 30,63* | € 41,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|