Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Signal-Deckel f.Verb.-Dosen 1181-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-37935
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1181-70
EAN/GTIN:
     4013456430808
Suchbegriffe:
Putzdeckel
Putzkappe
Signaldeckel
putzdeckel kaiser
Kaiser Signal-Deckel f.Verb.-Dosen 1181-70 Durchmesser 70mm, Form rund, Befestigungsart Steckdeckel, Ausführung Signaldeckel, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe rot, Für Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen, schützen das Doseninnere, die Schraubdome und Schraubenköpfe beim Verputzen, mit Markierungsborsten zum Wiederfinden der Dosen nach dem Verputzvorgang, mehrmals zu verwenden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Signaldeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: putzdeckel, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Blinddeckel, Deckel, Dosendeckel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,2784*
€ 0,4984*
2 Tage
150
25
€ 4,95*
ab € 0,2862*
€ 0,5162*
1 Tag
200
25
€ 5,90*
ab € 0,2917*
€ 0,5217*
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,54*
Lager 5382
4 Tage
585
25
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1181-48
ab € 0,27743*
Ähnlich
Kaiser
1181-94
ab € 1,29122*
Ähnlich
Kaiser
1181-95
ab € 1,33545*
Ähnlich
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Ähnlich
Kaiser
1181-56
ab € 1,12427*
Ähnlich
Kaiser
1181-35
ab € 0,3609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.