| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-379113 Herst.-Nr.: 0028436/100 EAN/GTIN: 4044774709123 |
| |
|
| | |
| Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiYY 36x0,34 0028436 R100 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,34mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 36, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca. 12,5mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ... 70°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ... 80°C, UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Cu, blank | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.34 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 36 | Verseilelement: | nein | Ader-Isolation: | PVC | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Mantel-Material: | PVC | Mantel-Farbe: | grau | Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | Nein | Außendurchmesser ca.: | 12.5 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -5 °C | 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -40 °C | 80 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liyy 36x0,34mm², alarmkabel, datenkabel 36-adrig, Kabel |
| | |
| |