Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckblock zur Tragschiene nmontage UMSTBVK 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-377495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1787924
EAN/GTIN:
     4017918042981
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
Stiftleiste
phoenix contact stiftgehäuse
Phoenix Contact Steckblock zur Tragschiene nmontage UMSTBVK 2,5 #1787924 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Polzahl 2, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -40°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 21,48mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 36mm, Farbe grün,

Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 0 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
21.48 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 2-polig, Anschlussklemme, Combicon control, Klemme, Klemmleiste, Verbindungsklemme, Verteilungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,91*
€ 2,29*
50
€ 5,46*
ab € 1,9858*
€ 2,3758*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,04102*
€ 2,41102*
50
Frei Haus
ab € 2,0726*
€ 2,4626*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,24*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0617*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 0,0992*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.