Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UMSTBVK 2,5/ 2-GF-5,08 1787924 Steckblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0367163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1787924
EAN/GTIN:
     4017918042981
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
Stiftleiste
phoenix contact stiftgehäuse
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlusse: 2, Artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-GF, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 2-polig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,91*
€ 2,29*
50
€ 5,46*
ab € 1,9958*
€ 2,3758*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,04102*
€ 2,41102*
50
Frei Haus
ab € 2,0926*
€ 2,4626*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,23*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,41102*
€ 2,86911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29102*
€ 2,72631
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04102*
€ 2,42881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,551* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 0,099*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.