| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-37726 Herst.-Nr.: MMCANGDK2453 EAN/GTIN: 5050268241634 |
| |
|
| | |
| Brand-Rex DNT Anschlußdose Modular 2-fach RJ45 RAL9010 MMCANGDK2453 Unterputz, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart einrasten, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Zentralplatte, Mit Textfeld, Designfähig, Auslassrichtung schräg, Mit Staubschutz, Farbvariante reinweiß, Montageeinsatz für Snap-In Module, für Unterputz- Boden- und Wandkanal-Installation mit 60mm Befestigungsspur, für die Montage von max. 2 Cat6Plus Jacks oder 10GPlus Keystone Modulen, gewinkelte Modulaufnahme zur Reduzierung der Einbautiefe im Brüstungskanal aus Metall mit integrierter Anschlussmöglichkeit für einen Potentialausgleich, allseitige Montagemöglichkeit mit abbrechbaren Befestigungsbügeln, iInklusive Zentralplatte ( ABS) mit integrierten Staubschutzklappen, Modulaufnahme/Metallträger: Zinc Alloy Weitere Informationen: | | Aufputz: | Nein | Unterputz: | Ja | Kanaleinbau: | Ja | Bodentank/Unterflurmontage: | Ja | Befestigungsart: | einrasten | Mit Buchsen/Kupplungen: | Nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Zentralplatte: | Ja | Abdeckrahmen: | Nein | Mit Textfeld: | Ja | Designfähig: | Ja | Auslassrichtung: | schräg | Mit Staubschutz: | Ja | Abschlusswiderstand: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,34* | € 3,65* | | | | Lager 5382 | | | | 5 | | € 5,80* | ab € 2,90* | € 4,10* | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,21* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|