Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-377086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801377
EAN/GTIN:
     4017918138790
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Phoenix Contact Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5V2A Unpe.2m Werkstoff rostfreier Stahl, Ausführung der Oberfläche unbehandelt, Länge 2000mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, DIN-Schiene, Geräteträger, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Profilschiene, Schiene, Trägerprofil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 18,81*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,31133*
€ 19,83133*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,7973*
€ 20,3573*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 22,01*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.