Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5V2AUNPERF2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F222H91
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5V2AUNPERF2000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 18,81*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,31133*
€ 19,83133*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,7973*
€ 20,3573*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 22,01*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,83133*
€ 23,59928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31133*
€ 20,60048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 495,78325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.