Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 8-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-377027
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1718025
EAN/GTIN:
     4046356140294
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten 8poli...
steckerteil für leiterplatten
Phoenix Contact COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 8-ST Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 8, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
8
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact buchsenleiste, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattensteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9608*
€ 3,4208*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4526*
€ 3,9326*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6024*
€ 4,1024*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9411*
€ 4,4911*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,14*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 233,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.