Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 8-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 8-ST
COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 8-ST
Artikel-Nr.:
     3517I-35991523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1718025
EAN/GTIN:
     4046356140294
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten 8poli...
steckerteil für leiterplatten

COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 8-ST

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: QC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact buchsenleiste, Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9608*
€ 3,3808*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4526*
€ 3,8926*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5924*
€ 4,0524*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,85*
€ 4,34*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9411*
€ 4,4511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8926*
€ 4,63219
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4526*
€ 4,10859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.