Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchführungsklemme invert iert, mit Gewindefla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-376798
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703959
EAN/GTIN:
     4017918994716
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
IDC-Steckverbinder
Steckerteil für Leiterplatten
Phoenix Contact Durchführungsklemme invert iert, mit Gewindefla DFK-IPC16/4 #1703959 Bemessungsstrom In 55A, Bemessungsspannung 55V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Polzahl 4, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 10,16mm, Farbe grün,
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
55 A
Bemessungsspannung:
55 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.16 mm
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchführungsklemme phoenix contact, idc steckverbinder, Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,342*
€ 9,932*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,725*
€ 11,485*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,128*
€ 11,988*
Lager 5382
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,81*
€ 12,82*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,1093*
€ 13,0893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
3240052
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
3240055
ab € 0,1208*
Zubehör
Phoenix Contact
3240056
ab € 0,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240156
ab € 0,0957*
Zubehör
Phoenix Contact
3240159
ab € 0,0915*
Zubehör
Phoenix Contact
3240160
ab € 0,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
3240538
ab € 0,1878*
Zubehör
Phoenix Contact
3240541
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3240547
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.