Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso AP-Universalschalter braun Steckklemme 381602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-375650
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     381602
EAN/GTIN:
     4013984111521
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Ausschalter
Elso AP-Universalschalter braun Steckklemme 381602 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8016, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung nein, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Beleuchtungsart nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Steckklemme, Waschmaschinenschalter, Gerätebreite 63mm, Gerätehöhe 63mm, Gerätetiefe 30mm, Farbvariante braun, Universalschalter, 10 A 250 V~, Farbe: braun, (Aus-/Wechselschalter), Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm .

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8016
EF009419:
nein
Beleuchtung:
nein
EF009420:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, aufputzschalter braun, aufputzschalter, elso aufputzschalter, CONTURA, Installationsschalter, Schalter, Universalschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,04*
10
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 9,53*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,74*
€ 9,62*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.