Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso AP-Kombination rw Kont./Ausschalter 388204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-374193
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     388204
EAN/GTIN:
     4013984112566
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Ausschalter

Elso AP-Kombination rw Kont./Ausschalter 388204 Ausführung des Schalters sonstige, Ausführung der Steckdose SCHUKO, Anzahl der Steckdosen 1, Bedienungsart Wippe/Taste, Montagerichtung vertikal, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Mit Beleuchtung, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Nennstrom Steckdose 16A, Bemessungsstrom 10A, Gerätebreite 63mm, Gerätehöhe 113mm, Gerätetiefe 43mm, Kombination Kontroll-Ausschalter 2-polig beleuchtet und Steckdose, Farbe: reinweiß, Schalter: 10 A 250 V~, Steckdose 16 A 250 V~, Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

Steckklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm .

Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
113 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, elso wechselschalter reinweiss, aufputzschalter, aufputzschalter weiß, CONTURA, Kombination, Kontrollausschalter, Steckdosenkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,29*
10
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 23,28*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 23,80*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,39*
€ 24,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.