Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten LED-Wandleuchte 1W/230V LED wws R3928WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-367973
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     0R3928WW
EAN/GTIN:
     4250047758624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brumberg Leuchten LED-Wandleuchte 1W/230V LED wws R3928WW Art der Abdeckung Lamellen, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 1W, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Gehäusefarbe weiß, Schutzart (IP) IP20, Einbautiefe 65mm, Durchmesser 85mm, Einbaudurchmesser 68mm, Betriebsgerät enthalten, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels weiß, Hochleistungs-LED warmweiß, Farbtemperatur 3100 Kelvin, inkl.

Konverter für 230 V Direktanschluss, Hohlwandmontagedose, inkl.

mattiertem Reflektor zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung

Weitere Informationen:
Art der Abdeckung:
Lamellen
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Lampenleistung:
1 W
Geeignet für Anbau:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
65 mm
Durchmesser:
85 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 65,11*
€ 87,40*
€ 8,50*
ab € 88,65*
€ 88,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,67*
€ 89,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,85*
€ 90,61*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 81,74*
€ 100,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.