Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Multimedia-Anschluss aws Cinch/Klinke 3,5/VGA MA A 1072 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-367362
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1072WW
EAN/GTIN:
     4011377070530
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Jung Multimedia-Anschluss aws Cinch/Klinke 3,5/VGA MA A 1072 WW Unterputz, Befestigungsart schrauben, Anzahl der Datenanschlüsse 3, Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse 0, Anzahl der Radio-Anschlüsse 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN 0, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Cinch Audio, Miniklinke 3,5 mm und VGA, für die Serien AS und A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten Cinch Audio: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: weiß (links), rot (rechts), Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten Miniklinke 3,5 mm: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 bis 2000 V ~, DC 800 V, Steck- und Abziehkräfte: 4,9 bis 14,7 N, Steckzyklen: ? 2000, Durchgangsbuchse: 3,5 mm, Audio Stereo, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten VGA: Auflösung: ? 800 x 800 Pixel, ? 1280 x 1024 Pixel, S-VGA kompatibel, Frequenzbereich: ? 160 MHz, Kontaktwiderstand: ? 30 m?, Isolationswiderstand: ? 1000 M?, Spannungsfestigkeit: AC 1000 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steckkräfte: 43,9 N, Abziehkräfte: 3,92 N, Steckzyklen: ? 500, Durchgangsbuchse: 15-polig, D-Subminatur, 180°, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
Nein
Anzahl der Datenanschlüsse:
3
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klinke UP-Einsätze, UP-Einsätze Klinke, UP-Einsätze VGA, VGA UP-Einsätze, cinch up-einsätze, AS 500, Anschlussdose, Anschlusssystem, Cinch Audio, Datenanschlussdose, Datendose, Miniklinke 3,5 mm, Multimedia, Multimedia-Anschlusssystem, VGA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,20*
€ 102,71*
€ 5,95*
ab € 83,61*
€ 107,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,30*
€ 107,92*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,57*
€ 108,25*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,95*
€ 113,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.