Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Multimedia-Anschluss sw 2 x HDMI m.Tragring MA A 1133 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-366820
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1133SW
EAN/GTIN:
     4011377070820
Suchbegriffe:
AS 500
Anschlussdose
Anschlusssystem
Datenanschlussdose
Jung Multimedia-Anschluss sw 2 x HDMI m.Tragring MA A 1133 SW Unterputz, Befestigungsart schrauben, Anzahl der Datenanschlüsse 2, Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse 0, Anzahl der Radio-Anschlüsse 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN 0, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, 2 x HDMI, für die Serie A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten HDMI: Standard: 1.3, Category 2, Unterstützung der HDMI?-Technologie (V 1.3 mit Deep Color), Video Bandbreite: 1,65 GHz, Auflösung: ? 1080 p (1280 x 1024 Pixel), Frequenzbereich vertikal: 50 bis 85 Hz, Übertragungsrate: ? 10,2 GBit/s, Durchgangsbuchse: HDMI?, Typ A, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
Nein
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,67*
€ 150,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,12*
€ 154,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,36*
€ 158,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,25*
€ 163,07*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 144,27*
€ 171,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.