Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Steckdose A UPmont Kanaleinb 2HDMI Unterputzmontage sw RAL9005 MAA1133SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C572I28
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1133SW
EAN/GTIN:
     k.A.
HDMI-Steckdose A UPmont Kanaleinb 2HDMI Unterputzmontage sw RAL9005 MAA1133SW
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
9005
Unterputzmontage:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,18*
€ 151,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,31*
€ 155,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,76*
€ 159,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,31*
€ 164,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,60*
€ 172,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.