Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 300VA 230/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-365144
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22927706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 300VA 230/42V Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Primärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 1 42 ...

42V, Bemessungsscheinleistung 300VA, Breite 95mm, Höhe 160mm, Tiefe 215mm, Schutzart (IP) IP44, Für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6 in Kunststoffgehäuse vergossen, bedingt kurzschlußfest, Schutzklasse II, tragbar, Isolationsklasse ta40E, Frequenz: 50/60 Hz.

Primär: 2 m Kabel mit Konturenstecker mit auswechselbarer Glasrohrsicherung, sekundär: 1 CEE-Steckdose

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
300 VA
Breite:
95 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
215 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, hoppecke sicherheitstrafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator, Trafo, Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 276,10*
€ 335,41*
Frei Haus
ab € 275,72*
€ 335,43*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,35*
€ 335,96*
Frei Haus
ab € 278,08*
€ 337,80*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.