Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Trenn-Steuertrafo sw EMATST13000VA230230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-364504
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     36726631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Trafo-Technik-Hoppecke Trenn-Steuertrafo sw EMATST13000VA230230V Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Bemessungsscheinleistung 13000VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Breite 320mm, Höhe 225mm, Tiefe 450mm, Schutzart (IP) IP00, Offene Ausführung, entspricht VDE 0551 / EN60742 / IEC 742 / VDE 0570, Isolationsklasse 40B

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
13000 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Breite:
320 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
450 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator, Trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.790,20*
€ 1.939,23*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.791,56*
€ 1.940,18*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.857,75*
€ 1.999,77*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,18*
€ 2.308,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,84*
€ 2.286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,23*
€ 2.212,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,80*
€ 2.169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,56*
€ 2.131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.