| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-36412 Herst.-Nr.: 0055.0092 EAN/GTIN: 4012799550921 |
| |
|
| | |
| Maico Alu-Flexrohr NW80mm,3m AFR 80 Durchmesser 80mm, Länge 3000mm, Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge. Artikel: AFR 80, Max. Betriebsdruck: 2.500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 3 m, Breite x Höhe x Tiefe: 790 / 90 / 90 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, Weitere Informationen: | | Wärmegedämmt: | Nein | Durchmesser: | 80 mm | Länge: | 3000 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexrohr, Lüftungsschlauch, Wickelfalzrohr, lüftungsschlauch alu, anschlussleitung, Ergänzungskomponente, Ergänzungskomponente für Lüftungssysteme, Erweiterung, Flexschlauch, Lüftungskomponente, Rohr, Rohrstück |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,92* | € 48,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,25* | € 55,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,06* | € 56,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,65* | € 57,03* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 45,48* | € 59,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|