Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab 220mm R7s 230V 500W 29979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-363369
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29979
EAN/GTIN:
     4034451299795
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab 220mm R7s 230V 500W 29979 Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Lampenleistung 500W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 11mm, Gesamtlänge 220mm, UV-Schutz, Brennstellung h15, Infrarottechnik, Ausführung klar, Farbtemperatur 2500K,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
220 mm
UV-Schutz:
Ja
Brennstellung:
h15
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2500 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Heizkörperheizstab, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre 500 w r7s, infrarot leuchtmittel, infrarotlampe leuchtmittel r7s, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,23*
€ 33,45*
€ 5,46*
ab € 24,52*
€ 33,77*
Lager 5382
14
€ 5,80*
ab € 27,75*
€ 37,95*
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 37,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.