Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devi Dachrinnenheizung 72W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=4m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-363104
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     98300836
EAN/GTIN:
     5703466202685
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Devi Dachrinnenheizung 72W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=4m) Kabeltyp selbstbegrenzend parallel, Heizleistung 18W/m, Abschirmung Geflecht, Nennspannung 230V, Höhe 6mm, Breite 12mm, Länge 4m, Farbe schwarz, Anwendung Dachrinne/Dachfläche, Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband,fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin.

Max.

zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max.

Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 4 m

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Länge:
4 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, danfoss heizkabel 230v, dachrinnenheizung, dachrinnenheizung danfoss, Dach- u. Dachrinnenheizung, Dachrinnenbeheizung, Frostschutz, Frostschutzheizung, Selbstlimitierendes Heizband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,38*
€ 120,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,86*
€ 120,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,33*
€ 120,78*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 104,36*
€ 129,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,80*
€ 130,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 26,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
19805193
ab € 37,73*
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 22,80*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 20,27*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805746
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.