Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenheizung 72W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=4m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-49157356
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300836
EAN/GTIN:
     5703466202685
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Dachrinnenheizung 72W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=4m)

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband,fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Länge:
4 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,46*
€ 120,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,56*
€ 120,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,91*
€ 120,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,65*
€ 130,18*
3 Tage
7
€ 5,80*
ab € 123,18*
€ 132,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 27,865* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
19805193
ab € 42,47*
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 26,37*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 23,47*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805746
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.