Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-359442 Herst.-Nr.: 135074 EAN/GTIN: 4021103350744 |
| |
|
| | |
| Cimco Zugbolzen 9,5x75mm zu 135002 13 5074 Zu bearbeitender Werkstoff rostfreier Stahl (V2A), Geeignet für Rundlocher, Betätigungsart hydraulisch, Gewindemaß am Stempel 9,5mm, Gewindemaß Betätigungsseite 9,5mm, Länge 75mm, Einzelteile für hydraulische Betätigung - Hydraulikschraube 13 5002 9,5 x 75 mm Weitere Informationen: | | Zu bearbeitender Werkstoff: | rostfreier Stahl (V2A) | Geeignet für: | Rundlocher | Betätigungsart: | hydraulisch | Gewindemaß am Stempel: | 9.5 mm | Gewindemaß Betätigungsseite: | 9.5 mm | Länge: | 75 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugschraube |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,86* | € 5,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,10* | € 5,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,20* | € 6,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,27* | € 6,20* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,56* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|