| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-358892 Herst.-Nr.: 256737 EAN/GTIN: 4251401401866 |
| |
|
| | |
| Gifas Electric LED-Stableuchte 42V 5m u. Stecker StabiLEDV42/05/16 Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, GIFAS-Vollgummi-LED-Stableuchte, Typ: Stabiled, Versorgungsspannung: 24 V AC/DC, Abmessungen: D x L = 80 x 560 mm, Schutzrohr: Polycarbonat, Leuchtmittel: 6 Hochleistungsleuchtdioden 1 W, > 70000 Betriebsstunden, sehr geringe Leistungsaufnahme bei hoher Leuchtkraft, Schutzart: IP 55, Schutzklasse: III, nach IEC 60598, Ausführung: 5m GIFAS-Proflex-07-Leitung 2 x 1.0 qmm mit CEE-Stecker 2 x 16 A/42 V, erschütterungsunempfindlich und langlebig Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,00* | € 146,00* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 158,43* | € 197,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|