| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-357799 Herst.-Nr.: 101550 EAN/GTIN: 4251401404058 |
| |
|
| | |
| Gifas Electric CEE-Einbaudose vollgummi 24V,16A,2pol,12h 241629 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 2, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 12h, Kennfarbe weiß, Schutzart (IP) IPX4, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Werkstoff Gummi, Vollgummi-CEE-Einbaudose 24 V, 16 A, 2-polig, 12 h Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | sonstige | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IPX4 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Gummi | Militärausführung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee wanddose 16a 2p, cee wanddose, cee wanddose 16a, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 23,30* | € 23,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,40* | € 30,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,41* | € 31,56* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,23* | € 32,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,36* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|