Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-357100 Herst.-Nr.: 48645 EAN/GTIN: 4011689486456 |
| |
|
| | |
| Unold Fondue 1000W Elegance 48645 sw/si Ausführung Fondue, Leistung 1000W, Grundfarbe schwarz, 1,5 l Edelstahltopf mit Sandwichboden für alle Herdarten außer Induktion, Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalterung, zusätzlicher feuerfester 0,9 l Keramiktopf, stufenlose Temperaturregelung mit Betriebskontrollleuchte, Cool-Touch Heizteil mit rutschfesten Füßen, Heizteil als Kochplatte verwendbar für Töpfe bis 16 cm Durchmesser, 8 Edelstahl Fonduegabeln, Kunststoffring mit 6 Keramiktöpfchen, alle nicht-elektrischen Teile sind spülmaschinengeeignet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fondue | Leistung: | 1000 W | Grundfarbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 51,13* | € 63,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 52,17* | € 64,74* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 52,91* | € 65,67* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,31* | € 66,18* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 68,27* | € 68,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|