Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiku Winkelverschraubung 90G gr PA W O G-36P36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-35337
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PA W O G-36P36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutzschlauchverschraub...
Schnellverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkelverschraubung
Reiku Winkelverschraubung 90G gr PA W O G-36P36 Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Schnappverbindung, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 14mm, Gesamtlänge 86mm, Gesamthöhe 71mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Größter Außendurchmesser des Schlauches 51mm, Farbe grau,
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Gesamthöhe:
71 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,03*
€ 14,27*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,02*
€ 15,88*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.