Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung 90G gr PA W O G-36P36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverschraubung 90G gr PA W O G-36P36
Winkelverschraubung 90G gr PA W O G-36P36
Artikel-Nr.:
     3517B-85050579
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PA W O G-36P36
EAN/GTIN:
     k.A.

Winkelverschraubung 90G gr PA W O G-36P36

Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Gesamthöhe:
71 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,00*
€ 190,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,67*
€ 186,4373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,88*
€ 180,7372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,64*
€ 170,9316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,50*
€ 151,725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.