Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Ausschalter alu 1-pol.EB D 711.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-353122
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00622411
EAN/GTIN:
     4010105622416
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Peha Ausschalter alu 1-pol.EB D 711.70 Schaltungsart sonstige, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 6AX, Anschlussart Steckklemme, Ausschalter 1-polig, 10 A 250 V~, mit Schraubklemmen, mit 10 mm Einbautiefe, mit Wippe
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
EF009420:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ausschalter peha, ausschalter, COMPACTA, Installationsschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 8,99*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,06*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,58*
€ 10,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.