Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Combi-Drucksensor 0-400bar 20-32VDC PY9970


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-353070
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PY9970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Ifm Electronic Combi-Drucksensor 0-400bar 20-32VDC PY9970 Geeignet als 2 Punktregler, Einschaltdruck 4 ...

400bar, Ausschaltdruck 2 ...

398bar, Max.

Prüfdruck 600bar, Berstdruck 1000bar, Mediumtemperatur -10 ...

140°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 20 ...

32V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0,25A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Schutzart (IP) IP67, Elektronische Ausführung, Combi-Drucksensor, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar mit 2 Ausgängen (OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang) 4-stellige alphanumerische Anzeige

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Einschaltdruck:
4 bar | 400 bar
Ausschaltdruck:
2 bar | 398 bar
Max. Prüfdruck:
600 bar
Berstdruck:
1000 bar
Mediumtemperatur:
-10 °C | 140 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20 V | 32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Elektronische Ausführung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, druckmessumformer 400 bar, Druckregler, Druckschalter, Zweipunktregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.007,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,46*
€ 2.543,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,94*
€ 2.521,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,13*
€ 2.449,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,37*
€ 2.409,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,98*
€ 2.389,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.