Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Einbau-Strahler mattnickel ONE-FOR-ALL, ohne F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-352414
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00211015
EAN/GTIN:
     4250047761730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Brumberg Leuchten Einbau-Strahler mattnickel ONE-FOR-ALL, ohne FA 2110.15 Ausführung sonstige, Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Dimmbar, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Gehäusefarbe Nickel, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung Nickel, Lichtverteilung symmetrisch, Außendurchmesser 83mm, Einbautiefe 55mm, Einbaudurchmesser 68mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, NV-Einbaustrahler rund, für verschiedenste Leuchtmittel (GX5,3 / GU10 / GZ10 / G23 / LED 12V / LED 350mA / LED 700mA), Material Guss, schwenkbar 25°, Deckeneinbau über Spannfeder, die entsprechende Fassung mit dem Bügel muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Montagebügel:
Nein
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Farbe der Abdeckung:
Nickel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
83 mm
Einbautiefe:
55 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,07*
€ 32,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,17*
€ 33,08*
Lager 5382
9
€ 5,80*
ab € 23,88*
€ 33,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,86*
€ 33,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,80*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2111.02
ab € 19,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38326153
ab € 70,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39327073
ab € 71,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.