| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-352095 Herst.-Nr.: 00906494 EAN/GTIN: 4010105906493 |
| |
|
| | |
| Peha Gehäuse-Unterteil 1-fach mit 3 Einführungen D 391.69 AGU WA/5 Zusammenstellung Gehäuse-Unterteil, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Mit Kabeleinführung, Mit Verschraubungseinführung, Gehäuse-Unterteil Aluminium-Guss - Aufputz 1fach, mit Gewinde für M 20, ohne M-Verschraubung, für Aufputz-Geräte mit 3 Einführungen Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Gehäuse-Unterteil | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | Mit Abdeckrahmen: | Nein | Mit Kanaleinführung: | Nein | Mit Kabeleinführung: | Ja | Mit Verschraubungseinführung: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: peha aufputzgehäuse 1-fach alu, aufputz-gehäuse alu, aufputz gehäuse, AP-Gehäuse, Alu-Guss, Aluminium, Aufbaugehäuse, Guss, Installationsschalter, Schalter, schlagfest, wassergeschützt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 65,80* | € 77,33* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 68,13* | € 80,05* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 72,62* | € 92,40* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 74,17* | € 94,28* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 76,41* | € 97,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|